« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 203540 - Décor 2DC Noeud RG
Décor 2DC Noeud RG L:0,6m H:1,2m P:0,1m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 203540
Référence Sonepar : 00124203540
EAN : 3184552035400
Description
Décor C Noeud rouge L:0,6 H:1,2 M LED BF-RG Scint. 230V