« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 203544 - Décor 2DG Noeud RG
Décor 2DG Noeud RG L:1m H:2,2m P:0,1m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 203544
Référence Sonepar : 00124203544
EAN : 3184552035448
Description
Décor G Noeud rouge L:1 H:2,2 M LED BF-RG Animé 230V