« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 203545 - Décor 2DT Arche Noeud RG
Décor 2DT Arche Noeud RG L:4m H:1,5m P:0,1m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 203545
Référence Sonepar : 00124203545
EAN : 3184552035455
Description
Décor T Arche Noeud rouge L:4 H:1,5 M LED BF-RG Scint. 230V