« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 203547 - Décor 2DT Noeud RG
Décor 2DT Noeud RG L:6m H:1,4m P:0,1m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 203547
Référence Sonepar : 00124203547
EAN : 3184552035479
Description
Décor T Noeud rouge L:6 H:1,4 M LED BF-RG Animé 230V