« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 203552 - Décor 2DTC Millésime BF
Décor 2DTC Millésime BF L:1m H:2,5m P:0,1m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 203552
Référence Sonepar : 00124203552
EAN : 3184552035523
Description
Décor TC Millésime BF L:1 H:2,5 M LED BF Animé 230V