« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 203555 - Décor 2DT Arche Millésime BF
Décor 2DT Arche Millésime BF L:4m H:1,55m P:0,1m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 203555
Référence Sonepar : 00124203555
EAN : 3184552035554
Description
Décor T Arche Millésime BF L:4 H:1,55 M LED BF Animé 230V