« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 203557 - Decor 2DT Arche Millesime BF
Decor 2DT Arche Millesime BF L:8m H:2m P:0,1m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 203557
Référence Sonepar : 00124203557
EAN : 3184552035578
Description
Décor T Arche Millésime BF L:8 H:2 M LED BF Animé 230V