« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 203558 - Décor 2DT Millésime BF
Décor 2DT Millésime BF L:6m H:1,3m P:0,1m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 203558
Référence Sonepar : 00124203558
EAN : 3184552035585
Description
Décor T Millésime BF L:6 H:1,3 M LED BF Animé 230V