« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 203563 - Décor 2DTC Millésime BE
Décor 2DTC Millésime BE L:1m H:2,5m P:0,1m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 203563
Référence Sonepar : 00124203563
EAN : 3184552035639
Description
Décor TC Millésime BE L:1 H:2,5 M LED BF-BE Animé 230V