« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 203565 - Décor 2DS Millésime BE
Décor 2DS Millésime BE L:1,35m H:1,35m P:0,1m D:1,35m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 203565
Référence Sonepar : 00124203565
EAN : 3184552035653
Description
Décor S Millésime BE D:1,35 M LED BF-BE Animé 230V