« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 203569 - Décor 2DT Millésime BE
Décor 2DT Millésime BE L:6m H:1,3m P:0,1m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 203569
Référence Sonepar : 00124203569
EAN : 3184552035691
Description
Décor T Millésime BE L:6 H:1,3 M LED BF-BE Animé 230V