« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 203572 - Decor 2DTC Millesime RG
Decor 2DTC Millesime RG L:0,8m H:1,5m P:0,1m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 203572
Référence Sonepar : 00124203572
EAN : 3184552035721
Description
Décor TC Millésime RG L:0,8 H:1,5 M LED BF-RG Animé 230V