« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 203574 - Décor 2DTC Millésime RG
Décor 2DTC Millésime RG L:1m H:2,5m P:0,1m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 203574
Référence Sonepar : 00124203574
EAN : 3184552035745
Description
Décor TC Millésime RG L:1 H:2,5 M LED BF-RG Animé 230V