« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 203578 - Décor 2DT Arche Millésime RG
Décor 2DT Arche Millésime RG L:6m H:2m P:0,1m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 203578
Référence Sonepar : 00124203578
EAN : 3184552035783
Description
Décor T Arche Millésime RG L:6 H:2 M LED BF-RG Animé 230V