« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 203583 - Décor 2DTC Amaya BF
Décor 2DTC Amaya BF L:0,75m H:1,5m P:0,1m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 203583
Référence Sonepar : 00124203583
EAN : 3184552035837
Description
Décor TC Amaya blanc L:0,75 H:1,5 M LED BF Animé 230V