« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 203588 - Décor 2DS Demi Amaya BF
Décor 2DS Demi Amaya BF L:1m H:1,6m P:0,1m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 203588
Référence Sonepar : 00124203588
EAN : 3184552035882
Description
Décor S Demi Amaya blanc L:1 H:1,6 M LED BF Animé 230V