« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 203590 - Décor 2DT Amaya gauche BF
Décor 2DT Amaya gauche BF L:3m H:1m P:0,1m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 203590
Référence Sonepar : 00124203590
EAN : 3184552035905
Description
Décor T Amaya gauche blanc L:3 H:1 M LED BF Animé 230V