« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 203591 - Décor 2DT Amaya droite BF
Décor 2DT Amaya droite BF L:3m H:1m P:0,1m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 203591
Référence Sonepar : 00124203591
EAN : 3184552035912
Description
Décor T Amaya droit blanc L:3 H:1 M LED BF Animé 230V