« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 203600 - Decor 2DT Alya gauche BF
Decor 2DT Alya gauche BF L:2m H:0,65m P:0,1m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 203600
Référence Sonepar : 00124203600
EAN : 3184552036001
Description
Décor T Alya gauche blanc L:2 H:0,65 M LED BF Animé 230V