« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 203601 - Décor 2DT Alya droite BF
Décor 2DT Alya droite BF L:2m H:0,65m P:0,1m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 203601
Référence Sonepar : 00124203601
EAN : 3184552036018
Description
Décor T Alya droit blanc L:2 H:0,65 M LED BF Animé 230V