« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 203612 - Décor 2DS Noeud RVB
Décor 2DS Noeud RVB L:0,9m H:1,3m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 203612
Référence Sonepar : 00124203612
EAN : 3184552036124
Description
Décor S Nœud RVB L:0,9 H:1,3 M LED MULT Animé 230V