« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 203613 - Décor 2DT Amaya gauche BE
Décor 2DT Amaya gauche BE L:3m H:1m P:0,1m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 203613
Référence Sonepar : 00124203613
EAN : 3184552036131
Description
Décor T Amaya gauche bleu L:3 H:1 M LED BF-BE Animé 230V