« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 203614 - Décor 2DT Amaya droite BE
Décor 2DT Amaya droite BE L:3m H:1m P:0,1m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 203614
Référence Sonepar : 00124203614
EAN : 3184552036148
Description
Décor T Amaya droit bleu L:3 H:1 M LED BF-BE Animé 230V