« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 203619 - Décor 2DTC Alya BE
Décor 2DTC Alya BE L:1m H:2,5m P:0,1m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 203619
Référence Sonepar : 00124203619
EAN : 3184552036193
Description
Décor TC Alya bleu L:1 H:2,5 M LED BF-BE Animé 230V