« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 203621 - Décor 2DS Goutte Alya BE
Décor 2DS Goutte Alya BE L:0,6m H:1,1m P:0,1m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 203621
Référence Sonepar : 00124203621
EAN : 3184552036216
Description
Décor S Goutte Alya bleu L:0,6 H:1,1 M LED BF-BE Animé 230V