« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 203622 - Décor 2DS Couronnne Alya BE
Décor 2DS Couronnne Alya BE L:1m H:1,25m P:0,1m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 203622
Référence Sonepar : 00124203622
EAN : 3184552036223
Description
Décor S Couronnne Alya bleu L:1 H:1,25 M LED BF-BE Scint. 230V