« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 203623 - Décor 2DT Alya gauche BE
Décor 2DT Alya gauche BE L:2m H:0,65m P:0,1m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 203623
Référence Sonepar : 00124203623
EAN : 3184552036230
Description
Décor T Alya gauche bleu L:2 H:0,65 M LED BF-BE Animé 230V