« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 203631 - Décor 2DTC Amaya RG
Décor 2DTC Amaya RG L:1,2m H:2,5m P:0,1m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 203631
Référence Sonepar : 00124203631
EAN : 3184552036315
Description
Décor TC Amaya rouge L:1,2 H:2,5 M LED BF-RG Animé 230V