« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 203634 - Décor 2DS Demi Amaya RG
Décor 2DS Demi Amaya RG L:1m H:0,6m P:0,1m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 203634
Référence Sonepar : 00124203634
EAN : 3184552036346
Description
Décor S Demi Amaya rouge L:1 H:1,6 M LED BF-RG Animé 230V