« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 203636 - Décor 2DT Amaya gauche RG
Décor 2DT Amaya gauche RG L:3m H:1m P:0,1m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 203636
Référence Sonepar : 00124203636
EAN : 3184552036360
Description
Décor T Amaya gauche rouge L:3 H:1 M LED BF-RG Animé 230V