« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 203638 - Décor 2DTC Alya RG
Décor 2DTC Alya RG L:1m H:1,5m P:0,1m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 203638
Référence Sonepar : 00124203638
EAN : 3184552036384
Description
Décor TC Alya rouge L:1 H:1,5 M LED BF-RG Animé 230V