« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 203643 - Décor 2DS Couronnne Alya RG
Décor 2DS Couronnne Alya RG L:1m H:1,25m P:0,1m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 203643
Référence Sonepar : 00124203643
EAN : 3184552036438
Description
Décor S Couronnne Alya rouge L:1 H:1,25 M LED BF-RG Scint. 230V