« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 203644 - Décor 2DT Alya gauche RG
Décor 2DT Alya gauche RG L:2m H:0,65m P:0,1m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 203644
Référence Sonepar : 00124203644
EAN : 3184552036445
Description
Décor T Alya gauche rouge L:2 H:0,65 M LED BF-RG Animé 230V