« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 203647 - Décor 2DG Alya RG
Décor 2DG Alya RG L:1m H:1,4m P:0,1m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 203647
Référence Sonepar : 00124203647
EAN : 3184552036476
Description
Décor G Alya rouge L:1 H:1,4 M LED BF-RG Animé 230V