« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 203651 - Décor 2DC Neige glacée OR
Décor 2DC Neige glacée OR L:1,2m H:3m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 203651
Référence Sonepar : 00124203651
EAN : 3184552036513
Description
Décor C Neige glacée or L:1,2 H:3 M LED BC-BF Animé 230V