« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 203654 - Décor 2DT Neige glacée OR
Décor 2DT Neige glacée OR L:5,4m H:1,8m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 203654
Référence Sonepar : 00124203654
EAN : 3184552036544
Description
Décor T Neige glacée or L:5,4 H:1,8 M LED BC-BF Animé 230V