« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 203661 - Décor 2DT Joyeuses Fêtes RG
Décor 2DT Joyeuses Fêtes RG L:4,35m H:1,3m P:0,1m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 203661
Référence Sonepar : 00124203661
EAN : 3184552036612
Description
Décor T Joyeuses Fêtes ! RG L:4,35 H:1,3 M LED BF-RG Scint. 230V