« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 203664 - Décor 2DT Meilleurs Voeux RG
Décor 2DT Meilleurs Voeux RG L:4,5m H:1,2m P:0,1m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 203664
Référence Sonepar : 00124203664
EAN : 3184552036643
Description
Décor T Meilleurs vœux RG L:4,5 H:1,2 M LED BF-RG Scint. 230V