« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 203668 - Décor 2DS Merry Christmas VE
Décor 2DS Merry Christmas VE L:4m H:3,1m P:0,1m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 203668
Référence Sonepar : 00124203668
EAN : 3184552036681
Description
Décor S Christmas or L:4 H:3,1 M LED BC Scint. 230V