« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 203670 - Décor 2DT Arche Filante BC
Décor 2DT Arche Filante BC L:4m H:2m P:0,1m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 203670
Référence Sonepar : 00124203670
EAN : 3184552036704
Description
Décor T Arche filante or L:4 H:2 M LED BC-BF Animé 230V