« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 203673 - Décor 2DT Arche Filante BC
Décor 2DT Arche Filante BC L:6m H:2,5m P:0,1m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 203673
Référence Sonepar : 00124203673
EAN : 3184552036735
Description
Décor T Arche filante or L:6 H:2,5 M LED BC-BF Animé 230V