« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 203674 - Décor 2DT Arche Filante BE
Décor 2DT Arche Filante BE L:6m H:2,5m P:0,1m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 203674
Référence Sonepar : 00124203674
EAN : 3184552036742
Description
Décor T Arche filante BE L:6 H:2,5 M LED BF-BE Animé 230V