« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 203675 - Décor 2DT Arche Filante RG
Décor 2DT Arche Filante RG L:6m H:2,5m P:0,1m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 203675
Référence Sonepar : 00124203675
EAN : 3184552036759
Description
Décor T Arche filante RG L:6 H:2,5 M LED BF-RG Animé 230V