« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 203678 - Decor 3DS Lustre Stellaire BE
Decor 3DS Lustre Stellaire BE H:3m D:1,5m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 203678
Référence Sonepar : 00124203678
EAN : 3184552036780
Description
Décor 3D S Lustre Stellaire BE H:3 D:1,5 M LED BF-BE Animé 230V