« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 203679 - Decor 3DS Lustre Stellaire RG
Decor 3DS Lustre Stellaire RG H:3m D:1,5m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 203679
Référence Sonepar : 00124203679
EAN : 3184552036797
Description
Décor 3D S Lustre Stellaire RG H:3 D:1,5 M LED BF-RG Animé 230V