« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 203686 - Décor 2DS Frost RVB
Décor 2DS Frost RVB L:0,75m H:1,5m P:0,1m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 203686
Référence Sonepar : 00124203686
EAN : 3184552036865
Description
Décor S Frost RVB L:0,75 H:1,5 M LED MULT Animé 230V