« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 203696 - Décor 2DTC Millésime RVB
Décor 2DTC Millésime RVB L:0,8m H:1,5m P:0,1m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 203696
Référence Sonepar : 00124203696
EAN : 3184552036964
Description
Décor TC Millésime RVB L:0,8 H:1,5 M LED MULT Animé 230V