« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 203703 - Décor 2DT Arche Millésime RVB
Décor 2DT Arche Millésime RVB L:8m H:2m P:0,1m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 203703
Référence Sonepar : 00124203703
EAN : 3184552037039
Description
Décor T Arche Millésime RVB L:8 H:2 M LED MULT Animé 230V