« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 203704 - Décor 2DT Millésime RVB
Décor 2DT Millésime RVB L:6m H:1,3m P:0,1m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 203704
Référence Sonepar : 00124203704
EAN : 3184552037046
Description
Décor T Millésime RVB L:6 H:1,3 M LED MULT Animé 230V