« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 203707 - Décor 3DS Lustre Naïade RVB
Décor 3DS Lustre Naïade RVB H:2m D:1,2m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 203707
Référence Sonepar : 00124203707
EAN : 3184552037077
Description
Décor 3D S Lustre Naïade RVB H:2 D:1,2 M LED MULT Animé 230V